Referenties
SKF:F2BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix:A0232661
EAN:07316579306904


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Productdetails : SKF F2BESS 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en geringe trillingen
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en geringe trillingen
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Hoogte | 68,8 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Totale breedte lager | 40,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,72 excl. BTW
/ stuk
€ 383,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen