FAG UKF 210 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UKF210-J7
Rubix:A0543126
Fabrikant:0812158000000
EAN:4047643261715
FAG UKF 210 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UKF 210 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flenshuisunit UKF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2730 g
Binnendiameter45 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalvlokkengrafietgietijzer (gietijzer conform jis g 5501)
Hoogte40 mm
Serieukf
Totale breedte lager55 mm
Klemmen18 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter52,2 mm
Gewicht2,73 kg
Bouwvormvier-bouts flensbehuizing (vierkante uitvoering) met adapterhuls
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,75 excl. BTW
/ stuk
236,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen