Referenties
SNR:ESFTE208
Rubix:A0486260
Fabrikant:ESFTE.208
EAN:3413529529759




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 140 mm |
Productdetails : SNR ESFTE 208 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagerunit met 3 bevestigingsgaten, na te smeren, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 140 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 51 mm |
| Serie | esfte200 |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,46 excl. BTW
/ stuk
€ 79,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen