Referenties
SNR:UCFS328
Rubix:A0485669
Fabrikant:UCFS.328
EAN:3413529542376




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Breedte | 145 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFS 328 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 450 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Diameter bevestigingsgaten | 41 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 272000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 275000 N |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Gewicht | 92,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.172,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.628,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen