Referenties
SNR:SUCFL209N
Rubix:A0892449
Fabrikant:SUCFL.209.N
EAN:3413529516384




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
Productdetails : SNR SUCFL 209 N FLENSLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Ovale flenslagereinheid, opnieuw te smeren, NIRO inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,88 excl. BTW
/ stuk
€ 379,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen