INA RCJTA 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJTA20-XL-N
Rubix:03127420
Fabrikant:0009526210000
EAN:4012802823622
INA RCJTA 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJTA 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RCJTA, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, adaptermouw, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,5x112x40 mm
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte28 mm
Lengte112 mm
Seriercjta..-xl-n
Totale breedte lager28 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
€ 80,62 excl. BTW
/ stuk
€ 97,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen