Referenties
SNR:UCF209CC
Rubix:A0484765
Fabrikant:UCF.209.CC
EAN:3413529557387




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Productdetails : SNR UCF 209 CC FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsgaten, kan nagesmeerd worden, inzet met beiderzijds verlengde binnenring met schroefdraadpennen, 1 gesloten NIRO-beschermkap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | ucf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31850 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,24 excl. BTW
/ stuk
€ 97,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen