SKF F4BC 50M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F4BC 50M-TPSS
Rubix:03078802
EAN:7316577847935
SKF F4BC 50M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BC 50M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte53,6 mm
Lengte153 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager42 mm
Diameter bevestigingsgaten17,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter90 mm
€ 297,00 excl. BTW
/ stuk
€ 359,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen