SNR UCFS 317 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFS317
Rubix:A0485753
EAN:3413529542291
SNR UCFS 317 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten204 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFS 317 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsgaten, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)300x300x110 mm
Logistiek gewicht17230 g
Binnendiameter85 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten204 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte260 mm
Serieucfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r96500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr132600 N
Buitendiameter180 mm
Gewicht17,34 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
470,95 excl. BTW
/ stuk
569,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen