SNR MUCFBL 205 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

Lagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:MUCFBL205
Rubix:A0472664
EAN:3413521844461
SNR MUCFBL 205 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR MUCFBL 205 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF


Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet. Zelfrichtende lagereenheden met verschillende bevestigingsopties en behuizingen van gietijzer, roestvrij staal of kunststof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,3 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte120,6 mm
Lengte70 mm
Seriemucf
Totale breedte lager41,6 mm
Diameter bevestigingsgaten10,7 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter52 mm
Gewicht300 kg
€ 87,02 excl. BTW
/ stuk
€ 105,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen