Referenties
SNR:UKFLE207H
Rubix:A0484705
Fabrikant:UKFLE.207H
EAN:3413529532506




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : SNR UKFLE 207 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, opnieuw te smeren, inzet met conische boring voor opname van de spanhuls, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,26 excl. BTW
/ stuk
€ 71,70 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging