PTN UCFB 208 FLENSLAGERBLOK

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFB208
Rubix:A0407484
Fabrikant:893590
EAN:3660338460487
PTN UCFB 208 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte78 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFB 208 FLENSLAGERBLOK


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte78 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten60 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte164 mm
Lengte72 mm
Serieucfb200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter100 mm
Gewicht1,4 kg
€ 28,87 excl. BTW
/ stuk
€ 34,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden