PTN UCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFC209
Rubix:A0407475
Fabrikant:893599
EAN:3660338460579
PTN UCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFC 209 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,3 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte40,2 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter160 mm
Gewicht2,7 kg
€ 41,42 excl. BTW
/ stuk
€ 50,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden