INA TFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TFE25-XL
Rubix:03127534
Fabrikant:0008571220000
EAN:4012802798814
INA TFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TFE 25 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden TFE, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer met vlokkig grafiet
Hoogte115 mm
Lengte115 mm
Serietfe..-xl
Totale breedte lager44,5 mm
Klemmen3 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter115 mm
Gewicht0,8 kg
Bouwvormflensbehuizing met vier bouten
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,77 excl. BTW
/ stuk
95,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen