Referenties
SNR:USFLE212
Rubix:A0484691
Fabrikant:USFLE.212
EAN:3413529531356




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 53,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
Productdetails : SNR USFLE 212 LAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit, nasmeerbaar, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 53,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 238 mm |
| Lengte | 138 mm |
| Serie | usfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,81 excl. BTW
/ stuk
€ 120,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen