Referenties
SNR:EXF312
Rubix:A0484797
Fabrikant:EXF.312
EAN:3413529543083




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 61,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Productdetails : SNR EXF 312 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 61,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 193 mm |
| Serie | exf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81600 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 6,62 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,97 excl. BTW
/ stuk
€ 285,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen