SNR EXFCE 206 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFCE.206

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFCE206
Rubix:A0484789
Fabrikant:EXFCE.206
EAN:3413529528998
SNR EXFCE 206 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte36,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFCE 206 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagereinheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, herinsmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte36,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,08 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,45 excl. BTW
/ stuk
59,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen