PTN UCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCF211
Rubix:A0407521
Fabrikant:893554
EAN:3660338460128
PTN UCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte162 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCF 211 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte162 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte58,4 mm
Lengte162 mm
Serieucf200
Totale breedte lager18 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Gewicht3,5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,89 excl. BTW
/ stuk
56,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden