INA TFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TFE60-XL
Rubix:03127538
Fabrikant:0947320000000
EAN:4064327026545
INA TFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte77,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND


behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, excentrische borgring, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte77,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer
Serietfe
Totale breedte lager77,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter195 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
268,50 excl. BTW
/ stuk
324,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen