SNR EXFC 213 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFC.213

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFC213
Rubix:A0484792
Fabrikant:EXFC.213
EAN:3413529509683
SNR EXFC 213 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte68,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFC 213 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagereenheid met centreringsaanslag en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte68,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Buitendiameter120 mm
Gewicht6,03 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,07 excl. BTW
/ stuk
205,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen