Referenties
Timken:UCFL217
Rubix:A0378915
EAN:0087796141032

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85 mm |
|---|---|
| Breedte | 87,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 248 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCFL 217 FLENSLAGERBLOK
Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.
Sterke punten
-UCFL flensunits met twee bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar het montagegebied beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met behulp van bouten door de flens
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijning compenseren
De afmetingen van de boutgatafstand en de locatie van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Timken UCFL-serie flensunits met stelschroef zijn voorzien van het timken uc lagerinzetstuk
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp van de afdichting met hechting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar het montagegebied beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met behulp van bouten door de flens
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijning compenseren
De afmetingen van de boutgatafstand en de locatie van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Timken UCFL-serie flensunits met stelschroef zijn voorzien van het timken uc lagerinzetstuk
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp van de afdichting met hechting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
Toepassingen
● Eenheden met twee schroeven en een UCFL-flens worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Breedte | 87,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 248 mm |
| Hoogte | 305 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Serie | ucfl 200 |
| Totale breedte lager | 63 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 84000 N |
| Gewicht | 9,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,33 excl. BTW
/ stuk
€ 602,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen