Referenties
SNR:UCFE216
Rubix:A0484752
Fabrikant:UCFE.216
EAN:3413529527199




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 82,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
Productdetails : SNR UCFE 216 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, kan opnieuw worden gesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 82,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72500 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 7,04 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,37 excl. BTW
/ stuk
€ 295,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen