FAG UCF 207 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagerhuiseenheden UCF

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCF207-J7
Rubix:03129220
Fabrikant:0808216930000
EAN:4047643247665
FAG UCF 207 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCF 207 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Lagerhuiseenheden UCF, flensbehuizingen met vier bouten, vierkant ontwerp, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1524 g
Binnendiameter35 mm
Breedte117 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalstaal
Serieucf
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter44,4 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,00 excl. BTW
/ stuk
112,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden