Referenties
SKF:FY 1.15/16 FM
Rubix:03473857
Fabrikant:107945
EAN:7316576613654

Productdetails : SKF FY 1.15/16 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,7x143x49,21 mm |
| Logistiek gewicht | 2317 g |
| Binnendiameter | 49,2125 mm |
| Breedte | 60,7 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,29 excl. BTW
/ stuk
€ 141,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
