Referenties
Vervangen ref.:RCJ50-XL-N-FA125-I
INA:RCJ50-XL-N-FA125
Rubix:03127390
Fabrikant:0947499810000
EAN:4054372845338




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 66,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJ 50 XL/N/FA125/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Vierpuntsflensbehuizingen, excentrische borgring, R-afdichtingen, met corrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 66,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 143 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | rcj-fa125 |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,93 excl. BTW
/ stuk
€ 194,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen