Referenties
INA:PCF25-XL
Rubix:03120046
Fabrikant:0008318910000
EAN:4012802790870


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCF 25 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden