Referenties
INA:PCFT12-XL
Rubix:03120058
Fabrikant:0008313870000
EAN:4012802791754


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFT 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 32,1 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,36 excl. BTW
/ stuk
€ 52,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen