Referenties
Timken:UKFL211
Rubix:A0378728
EAN:0013992172310


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UKFL 211 FLENSLAGERBLOK
Sterke punten
•UKFL-units met twee bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelf-
zelfuitlijnende sferische buitendiameters die compenseren voor
asuitlijningsfouten
De Timken UKFL-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken
conische boring (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
• Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelf-
zelfuitlijnende sferische buitendiameters die compenseren voor
asuitlijningsfouten
De Timken UKFL-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken
conische boring (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
• Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
In natte of vuile omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 224 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | u |
| Totale breedte lager | 43 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43400 N |
| Gewicht | 3,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,36 excl. BTW
/ stuk
€ 150,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen