Referenties
SNR:UCF211-32
Rubix:A0239282
Fabrikant:UCF.211-32
EAN:3413529572403




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Breedte | 55,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : SNR UCF 211-32 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid SNR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | ucf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43550 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 3,46 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,52 excl. BTW
/ stuk
€ 108,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen