SKF FYJ 30 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYJ 30 KF
Rubix:03473934
Fabrikant:98148
EAN:7316570420906
SKF FYJ 30 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYJ 30 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as met een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x108x60 mm
Logistiek gewicht1010 g
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte30 mm
Lengte108 mm
Totale breedte lager28 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter108 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,72 excl. BTW
/ stuk
74,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen