Referenties
RHP:SFT30EC
Rubix:03304016
Fabrikant:SFT30EC R
EAN:00747023027552


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 46,66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SFT 30 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT30EC - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 30 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 46,66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 141,3 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Serie | sft.ec |
| Totale breedte lager | 82,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 82,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,69 excl. BTW
/ stuk
€ 95,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen