SNR ESFLE 202 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFLE.202

Zie technische informatie

Referenties

SNR:ESFLE202
Rubix:A0484812
Fabrikant:ESFLE.202
EAN:3413529530052
SNR ESFLE 202 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR ESFLE 202 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit met 2 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte19,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte112 mm
Lengte61 mm
Serieesfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,39 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 26,31 excl. BTW
/ stuk
€ 31,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen