Referenties
SNR:UCFL204CC
Rubix:A0486632
Fabrikant:UCFL.204CC
EAN:3413529558193




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SNR UCFL 204 CC FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, nasmeerbaar, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 113 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,41 excl. BTW
/ stuk
€ 74,31 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging