Referenties
INA:PCFTR50-XL
Rubix:03120096
Fabrikant:0008318400000
EAN:4064327885258


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFTR 50 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 150 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,28 excl. BTW
/ stuk
€ 163,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen