Referenties
Timken:SUCPLFL209/F
Rubix:A0035425
Fabrikant:SUCPLFL209/F
EAN:0013992250162


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | kunststof behuizing met rvs kogellagerinzet (corrosiebestendig) |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 209/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLFL 209/F flenslagerblok met kunststof (polymeer) behuizing en RVS kogellagerinzet. 2-bout montage met contactafdichting en hoge corrosiebestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | kunststof behuizing met rvs kogellagerinzet (corrosiebestendig) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 52,4 mm |
| Lengte | 188,1 mm |
| Serie | sucplfl 209/f |
| Totale breedte lager | 100 mm |
| Klemmen | 13 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27800 N |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Bouwvorm | 2-bout flenslager (flange-mounted ball bearing unit), set screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,58 excl. BTW
/ stuk
€ 352,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen