SKF FYJ 90 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYJ 90 TF
Rubix:03070877
Fabrikant:90394
EAN:7316570063769
SKF FYJ 90 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte63,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYJ 90 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)97,9x235x180 mm
Logistiek gewicht10840 g
Binnendiameter90 mm
Breedte63,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Materiaallagersstaal
Hoogte90 mm
Lengte235 mm
Totale breedte lager89 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95600 N
Buitendiameter235 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 502,71 excl. BTW
/ stuk
€ 608,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden