INA PME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

PME wandlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:PME35-XL-N
Rubix:03120210
Fabrikant:0096437020000
EAN:4012802837445
INA PME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Set bestaande uit een gietijzeren GGME lagerhuis met vier bevestigingsgaten, rond, met centrering en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Behuizingen PME, flenslagerbehuizingen met vier bevestigingsbouten, gietijzer, centreerbus, excentrische borgkraag, P-afdichtingen

Sterke punten

De PME wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PMEY met GAY-NPPB, de RME met GE-KRRB en de RMEY met GYE-KRRB en GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg)
Hoogte20,5 mm
Lengte135 mm
Seriepme..-xl-n
Totale breedte lager28,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter135 mm
Gewicht1,27 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,47 excl. BTW
/ stuk
103,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden