Referenties
NTN:M-UCFL208D1
Rubix:A0487251
EAN:4547359765793



Productdetails : NTN M-UCFL 208 D1 FLENSLAGERBLOK
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x105x55 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,78 excl. BTW
/ stuk
€ 55,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen