Referenties
INA:RCJTZ40-XL
Rubix:03120354
Fabrikant:0946117930000
EAN:4054372514289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Productdetails : INA RCJTZ 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer (grijs gietijzer) |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | rcjtz..-xl |
| Totale breedte lager | 55,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 172 mm |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Bouwvorm | twee-bouts flenslagerbehuizing (ovaal/smal) met centreerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,45 excl. BTW
/ stuk
€ 144,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden