SNR UKF 308 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKF.305H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKF308H
Rubix:A0485732
Fabrikant:UKF.308H
EAN:3413529544301
SNR UKF 308 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKF 308 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, nasmeerbaar, inzet met conische boring en spanhuls H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten112 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte150 mm
Serieukf300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40560 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht2,76 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,68 excl. BTW
/ stuk
160,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen