SNR UCFL 321 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFL321
Rubix:A0484732
Fabrikant:UCFL.321
EAN:3413529542123
SNR UCFL 321 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Breedte112 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten360 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 321 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, hervetbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter105 mm
Breedte112 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten360 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte440 mm
Lengte270 mm
Serieucfl300
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr182000 N
Buitendiameter225 mm
Gewicht24,85 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
877,50 excl. BTW
/ stuk
1.061,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen