Referenties
INA:PCJ20-TV-FA125.5
Rubix:03127616
Fabrikant:0573409780000
EAN:4012802831351


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : INA PCJ 20 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit PCJ..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,5x87x20 mm |
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | pcj..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,73 excl. BTW
/ stuk
€ 88,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen