INA RCSMF 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCSMF17-XL
Rubix:03121746
Fabrikant:0008269440000
EAN:4012802793949
INA RCSMF 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCSMF 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCSMF, twee-bout flenshuisunits, plaatstaal, rubber interliner, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalplaatstaal
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte27 mm
Lengte114 mm
Seriercsmf..-xl
Totale breedte lager34,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter114 mm
Gewicht0,262 kg
Bouwvormflenslagerhuis met twee bouten, excentrische borgkraag
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,26 excl. BTW
/ stuk
71,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen