Referenties
SKF:FYJ 40 KF
Rubix:03473935
Fabrikant:98150
EAN:7316570498073


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 40 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as met een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x130x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1573,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 38 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 46 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 51,8 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,22 excl. BTW
/ stuk
€ 100,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen