SNR UCFLE 209 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFLE.209.CC

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFLE209CC
Rubix:A0484725
Fabrikant:UCFLE.209.CC
EAN:3413529564507
SNR UCFLE 209 CC FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFLE 209 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte180 mm
Lengte111 mm
Serieucfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,78 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 119,93 excl. BTW
/ stuk
€ 145,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen