SKF FY 5/8 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 5/8 TF
Rubix:03473914
Fabrikant:63444
EAN:7316577754813
SKF FY 5/8 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter15,875 mm
Breedte329 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 5/8 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flenslagereenheden voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een insteeklager, met een verlengde binnenring en excentrische vergrendeling, en zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in toepassingen waar de draairichting constant is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijningsfout opvangen, maar laten normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

• Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware belastingen
Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht445 g
Binnendiameter15,875 mm
Breedte329 mm
Hoogte15,875 mm
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,19 excl. BTW
/ stuk
58,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen