Referenties
INA:TME40-XL-N
Rubix:03120554
Fabrikant:0009425020000
EAN:4012802803945


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 56,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Documenten
Productdetails : INA TME 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerunit TME..-XL-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 56,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 145 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,36 excl. BTW
/ stuk
€ 156,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen