Groefkogellager SNR 6006FT150, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6006.FT150

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6006FT150
Rubix:A0465849
Fabrikant:6006.FT150
EAN:3413520110819
SNR 6006 FT150/ KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6006 FT150/ KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Gewicht0,116 kg
€ 29,74 excl. BTW
/ stuk
€ 35,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen