Groefkogellager SNR 6012ZZ, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6012.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6012ZZ
Rubix:A0488209
Fabrikant:6012.ZZ
EAN:3413520115654



Productdetails : SNR 6012-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7700 rpm |
| Grenstoerental | 9300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28600 N |
| Gewicht | 0,413 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
