Groefkogellager FAG 4305-BB-TVH, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:4305-BB-TVH
Rubix:03038633
Fabrikant:0219434190000
EAN:4064328259249

Productdetails : FAG 4305-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Dit tweerijige FAG-kogellager is een essentieel onderdeel voor toepassingen waarbij hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereist zijn.
Ontworpen om een hogere draagkracht te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor uiteenlopende industrieën zoals de automobielsector, voedingsmiddelenindustrie, farmacie, duurzame energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw.
Kenmerken:
Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en eenvoudig te onderhouden. Dankzij hun constructie bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen verdragen.
Tweerijige kogellagers zijn vanwege hun interne constructie niet zelfinstellend. Bij het gebruik van deze lagers is geen verkeerde uitlijning toegestaan. Tweerijige kogellagers zijn qua ontwerp en functie gelijk aan een paar enkelrijige kogellagers. Ze zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden gebruikt wanneer de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers onvoldoende is. De tweerijige uitvoering is, bij dezelfde boring- en buitendiameter, iets breder dan enkelrijige kogellagers, maar kan aanzienlijk hogere belastingen aan.
Onderhoud:
1. Zorg voor regelmatige smering van het lager om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de staat van de kunststof kooi op slijtage of beschadiging.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichting.
Lagers zonder afdichting kunnen worden gesmeerd met vet of hoogwaardige olie. Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Dit kogellager is daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Ontworpen om een hogere draagkracht te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor uiteenlopende industrieën zoals de automobielsector, voedingsmiddelenindustrie, farmacie, duurzame energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw.
Kenmerken:
Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en eenvoudig te onderhouden. Dankzij hun constructie bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen verdragen.
Tweerijige kogellagers zijn vanwege hun interne constructie niet zelfinstellend. Bij het gebruik van deze lagers is geen verkeerde uitlijning toegestaan. Tweerijige kogellagers zijn qua ontwerp en functie gelijk aan een paar enkelrijige kogellagers. Ze zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden gebruikt wanneer de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers onvoldoende is. De tweerijige uitvoering is, bij dezelfde boring- en buitendiameter, iets breder dan enkelrijige kogellagers, maar kan aanzienlijk hogere belastingen aan.
Onderhoud:
1. Zorg voor regelmatige smering van het lager om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de staat van de kunststof kooi op slijtage of beschadiging.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichting.
Lagers zonder afdichting kunnen worden gesmeerd met vet of hoogwaardige olie. Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Dit kogellager is daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 43..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi
Sterke punten
- Hoge draagcapaciteit
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Robuuste constructie voor een lange levensduur
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden
- Robuuste constructie voor een lange levensduur
Toepassingen
- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Kogellagers zonder afdichting kunnen worden gebruikt tot een bedrijfstemperatuur van +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Kogellagers zonder afdichting kunnen worden gebruikt tot een bedrijfstemperatuur van +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 43..-bb-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 9400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ stuk
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
